Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckzuschaltventil DZ 30-1-5X/100YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckzuschaltventil DZ 30-1-5X/100YM
Bild für Druckzuschaltventil DZ 30-1-5X/100YM
Herstellerlogo für Druckzuschaltventil DZ 30-1-5X/100YM
Artikel-Nr.:
     4065-70189395
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901256663
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckzuschaltventil DZ 30-1-5X/100YM
Suchbegriffe:
Druckzuschaltventil
Hydraulik Rückschlagventil
hydraulik rückschlagventil
Druckzuschaltventil DZ 30-1-5X/100YM   Druckzuschaltventil, vorgesteuert Serie DZ Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 600 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ventil komplett
Dichtung:
NBR-Dichtung
Einstelldruck:
100 bar
Nenngröße:
30
Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Intern
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckzuschaltventile|Vorgesteuert|DZ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,45*
€ 1.191,22*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.069,96*
€ 1.218,09*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,22*
€ 1.417,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,78*
€ 1.402,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,39*
€ 1.332,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,37*
€ 1.288,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,45*
€ 1.233,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.