Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckabschaltventil DAC 2-5X/200-17V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckabschaltventil DAC 2-5X/200-17V
Bild für Druckabschaltventil DAC 2-5X/200-17V
Herstellerlogo für Druckabschaltventil DAC 2-5X/200-17V
Artikel-Nr.:
     4065-70189427
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900502644
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckabschaltventil DAC 2-5X/200-17V
Suchbegriffe:
Druckabschaltventil
druckabschaltventil bosch rexroth
druckabschaltventil da6
Druckabschaltventil DAC 2-5X/200-17V   Druckabschaltventil, vorgesteuert Serie DA, DAW Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 400 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorsteuerventil ohne Hauptkolbeneinsatz
Dichtung:
FKM-Dichtung
Druckeinstellbereich:
100 bis 200 bar
Schaltdruckdifferenz:
Im Mittel 17%
Steuerölrückführung:
Intern
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckabschaltventile|Vorgesteuert|DA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 296,58*
€ 349,45*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 298,35*
€ 351,14*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,14*
€ 417,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,06*
€ 415,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,88*
€ 409,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,38*
€ 391,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,35*
€ 355,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.