Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckabschaltventil DAWC A3-5X/200-17-6EG24N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckabschaltventil DAWC A3-5X/200-17-6EG24N9K4
Bild für Druckabschaltventil DAWC A3-5X/200-17-6EG24N9K4
Herstellerlogo für Druckabschaltventil DAWC A3-5X/200-17-6EG24N9K4
Artikel-Nr.:
     4065-70189453
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900619797
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckabschaltventil DAWC A3-5X/200-17-6EG24N9K4
Suchbegriffe:
Druckabschaltventil
druckabschaltventil bosch rexroth
druckabschaltventil da6
Druckabschaltventil DAWC A3-5X/200-17-6EG24N9K4   Druckabschaltventil, vorgesteuert Serie DA, DAW Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 400 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorsteuerventil ohne Hauptkolbeneinsatz
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckeinstellbereich:
100 bis 200 bar
Grundstellung:
Stromlos geschlossen
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltdruckdifferenz:
Im Mittel 17%
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuerölrückführung:
Intern
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckabschaltventile|Vorgesteuert|DAW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,70*
€ 995,11*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,36*
€ 1.001,79*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,11*
€ 1.184,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,57*
€ 1.166,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,84*
€ 1.105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,17*
€ 1.067,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,70*
€ 1.027,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.