Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckabschaltventil DAWC B2-5X/200-10Y6EG24N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckabschaltventil DAWC B2-5X/200-10Y6EG24N9K4
Bild für Druckabschaltventil DAWC B2-5X/200-10Y6EG24N9K4
Herstellerlogo für Druckabschaltventil DAWC B2-5X/200-10Y6EG24N9K4
Artikel-Nr.:
     4065-70189466
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901120753
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckabschaltventil DAWC B2-5X/200-10Y6EG24N9K4
Suchbegriffe:
Druckabschaltventil
druckabschaltventil bosch rexroth
druckabschaltventil da6
Druckabschaltventil DAWC B2-5X/200-10Y6EG24N9K4   Druckabschaltventil, vorgesteuert Serie DA, DAW Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 400 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorsteuerventil ohne Hauptkolbeneinsatz
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckeinstellbereich:
100 bis 200 bar
Grundstellung:
Stromlos offen
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Schaltdruckdifferenz:
Im Mittel 10%
Spannung:
Gleichspannung 24 V
Steuerölrückführung:
Extern
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckabschaltventile|Vorgesteuert|DAW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,83*
€ 845,25*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 726,51*
€ 846,20*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,25*
€ 1.005,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,05*
€ 997,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,18*
€ 945,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,71*
€ 910,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,83*
€ 866,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.