Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckabschaltventil DA 20-3-5X/200-10YV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckabschaltventil DA 20-3-5X/200-10YV
Bild für Druckabschaltventil DA 20-3-5X/200-10YV
Herstellerlogo für Druckabschaltventil DA 20-3-5X/200-10YV
Artikel-Nr.:
     4065-70189711
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900945463
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckabschaltventil DA 20-3-5X/200-10YV
Suchbegriffe:
Druckabschaltventil
druckabschaltventil bosch rexroth
druckabschaltventil da6
Druckabschaltventil DA 20-3-5X/200-10YV   Druckabschaltventil, vorgesteuert Serie DA, DAW Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 400 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ventil komplett
Dichtung:
FKM-Dichtung
Druckeinstellbereich:
100 bis 200 bar
Nenngröße:
20
Schaltdruckdifferenz:
Im Mittel 10 %
Steuerölrückführung:
Extern
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckabschaltventile|Vorgesteuert|DA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.427,23*
€ 1.605,32*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.423,01*
€ 1.607,03*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.605,32*
€ 1.910,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,31*
€ 1.888,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,46*
€ 1.791,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.462,06*
€ 1.739,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.427,23*
€ 1.698,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.