Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckabschaltventil DAW 20 A2-5X/200-17-6EW230N9K4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckabschaltventil DAW 20 A2-5X/200-17-6EW230N9K4
Bild für Druckabschaltventil DAW 20 A2-5X/200-17-6EW230N9K4
Herstellerlogo für Druckabschaltventil DAW 20 A2-5X/200-17-6EW230N9K4
Artikel-Nr.:
     4065-70189724
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900974063
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckabschaltventil DAW 20 A2-5X/200-17-6EW230N9K4
Suchbegriffe:
Druckabschaltventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Druckabschaltventil DAW 20 A2-5X/200-17-6EW230N9K4   Druckabschaltventil, vorgesteuert Serie DA, DAW Nenngröße 10...32 Geräteserie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 400 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ventil komplett
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckeinstellbereich:
100 bis 200 bar
Grundstellung:
Stromlos geschlossen
Hilfsbetätigungseinrichtung:
Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Nenngröße:
20
Schaltdruckdifferenz:
Im Mittel 17%
Spannung:
Wechselspannung 230 V 50/60 Hz
Steuerölrückführung:
Intern
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil bosch rexroth, wege ventil, druckabschaltventil da6, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckabschaltventile|Vorgesteuert|DAW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.602,67*
€ 1.788,14*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.606,58*
€ 1.800,02*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,14*
€ 2.127,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.759,70*
€ 2.094,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,48*
€ 1.992,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.631,91*
€ 1.941,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,67*
€ 1.907,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.