Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wege-Einbauventil LC 25 DB50D7X/-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 2-Wege-Einbauventil LC 25 DB50D7X/-004
Bild für 2-Wege-Einbauventil LC 25 DB50D7X/-004
Herstellerlogo für 2-Wege-Einbauventil LC 25 DB50D7X/-004
Artikel-Nr.:
     4065-70192227
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900942172
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 2-Wege-Einbauventil LC 25 DB50D7X/-004
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
2-Wege-Einbauventil LC 25 DB50D7X/-004   2-Wege-Einbauventil Serie LC Nenngröße 16...100 Geräteserie 6X, 7X Maximaler Betriebsdruck 420 bar Maximaler Volumenstrom 7000 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sitz-Schieberkolben ohne Düse
Dichtung:
NBR-Dichtungen
Nenngröße:
25
Öffnungsdruck:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|2-Wege-Einbauventile|Druckfunktion|Einbauventile|LC…DB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 258,59*
€ 511,46*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 450,26*
€ 520,85*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,85*
€ 619,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,34*
€ 619,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,63*
€ 598,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,97*
€ 574,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,26*
€ 535,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.