Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wege-Einbauventil LC 32 A20E7X/V-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 2-Wege-Einbauventil LC 32 A20E7X/V-004
Bild für 2-Wege-Einbauventil LC 32 A20E7X/V-004
Herstellerlogo für 2-Wege-Einbauventil LC 32 A20E7X/V-004
Artikel-Nr.:
     4065-70192474
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901414978
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 2-Wege-Einbauventil LC 32 A20E7X/V-004
Suchbegriffe:
Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile...
2-Wege-Einbauventil LC 32 A20E7X/V-004   2-Wege-Einbauventil Serie LC Nenngröße 16...160 Geräteserie 2X, 6X, 7X Maximaler Betriebsdruck 420 bar Maximaler Volumenstrom 25000 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ventilkegel ohne Dämpfungszapfen
Dichtung:
FKM-Dichtungen
Nenngröße:
32
Öffnungsdruck:
2 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 364,47*
€ 613,73*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 546,07*
€ 635,90*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,90*
€ 756,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,80*
€ 751,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,41*
€ 712,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,11*
€ 687,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,07*
€ 649,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.