Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

2-Wege-Einbauventil LC 50 B10E7X/-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 2-Wege-Einbauventil LC 50 B10E7X/-004
Bild für 2-Wege-Einbauventil LC 50 B10E7X/-004
Herstellerlogo für 2-Wege-Einbauventil LC 50 B10E7X/-004
Artikel-Nr.:
     4065-70192711
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900963117
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 2-Wege-Einbauventil LC 50 B10E7X/-004
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
2-Wege-Einbauventil LC 50 B10E7X/-004   2-Wege-Einbauventil Serie LC Nenngröße 16...160 Geräteserie 2X, 6X, 7X Maximaler Betriebsdruck 420 bar Maximaler Volumenstrom 25000 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ventilkegel ohne Dämpfungszapfen
Dichtung:
NBR-Dichtungen
Nenngröße:
50
Öffnungsdruck:
1 bar
Weitere Suchbegriffe: wegeventil rexroth, wege ventile, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|2-Wege-Einbauventile|Wegefunktion|Einbauventile|LC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.014,64*
€ 1.155,48*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.039,11*
€ 1.181,97*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,48*
€ 1.375,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,47*
€ 1.360,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,77*
€ 1.289,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,22*
€ 1.247,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,64*
€ 1.207,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.