Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Wege-Einbauventil LC 50 A40E7X/-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 2-Wege-Einbauventil LC 50 A40E7X/-004
Bild für 2-Wege-Einbauventil LC 50 A40E7X/-004
Herstellerlogo für 2-Wege-Einbauventil LC 50 A40E7X/-004
Artikel-Nr.:
     4065-70192716
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900968433
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 2-Wege-Einbauventil LC 50 A40E7X/-004
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
2-Wege-Einbauventil LC 50 A40E7X/-004   2-Wege-Einbauventil Serie LC Nenngröße 16...160 Geräteserie 2X, 6X, 7X Maximaler Betriebsdruck 420 bar Maximaler Volumenstrom 25000 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ventilkegel ohne Dämpfungszapfen
Dichtung:
NBR-Dichtungen
Nenngröße:
50
Öffnungsdruck:
4 bar
Weitere Suchbegriffe: wegeventil bosch rexroth, wege ventil, Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|2-Wege-Einbauventile|Wegefunktion|Einbauventile|LC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,85*
€ 1.421,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,88*
€ 1.404,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,49*
€ 1.315,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,21*
€ 1.262,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,36*
€ 1.201,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.