Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Wegeventil 4WRKE 32 E400L-3X/6EG24EK31/F1D3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRKE 32 E400L-3X/6EG24EK31/F1D3M
Bild für Proportional-Wegeventil 4WRKE 32 E400L-3X/6EG24EK31/F1D3M
Herstellerlogo für Proportional-Wegeventil 4WRKE 32 E400L-3X/6EG24EK31/F1D3M
Artikel-Nr.:
     4065-70198829
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901135221
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Wegeventil 4WRKE 32 E400L-3X/6EG24EK31/F1D3M
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Proportional-Wegeventil 4WRKE 32 E400L-3X/6EG24EK31/F1D3M Proportional-Wegeventil Serie 4WRKE Nenngröße 10...35 Serie 3X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 3000 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Elektronik-Schnittstelle:
Sollwert/Istwert 4-20 mA
Kennlinienform:
Linear
Nenngröße:
32
Nennvolumenstrom:
400 l/min
Steuerölablauf:
Extern
Steuerölzulauf:
Intern
Weitere Suchbegriffe: Proportional-Regelventil, Proportional-Wegeventil, Proportionalventil, Proportionalwegeventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil rexroth, wege ventile, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Wegeventile|Vorgesteuert|4WRKE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.006,27*
€ 6.260,04*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.020,01*
€ 6.276,15*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.260,04*
€ 7.449,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.216,18*
€ 7.397,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.064,70*
€ 7.216,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.006,27*
€ 7.147,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.