Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Druckbegrenzungsventil ZDBE 6 VP2-2X/350G24K4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Proportional-Druckbegrenzungsventil ZDBE 6 VP2-2X/350G24K4M
Bild für Proportional-Druckbegrenzungsventil ZDBE 6 VP2-2X/350G24K4M
Herstellerlogo für Proportional-Druckbegrenzungsventil ZDBE 6 VP2-2X/350G24K4M
Artikel-Nr.:
     4065-70201474
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901304451
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Druckbegrenzungsventil ZDBE 6 VP2-2X/350G24K4M
Suchbegriffe:
Druckventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportional-Druckbegrenzungsventil ZDBE 6 VP2-2X/350G24K4M Proportional-Druckbegrenzungsventil Serie (Z)DBE, (Z)DBEE Nenngröße 6 Serie 2X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 0 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Zwischenplatte
Ausführung 2:
Für externe Ansteuerelektronik
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckbegrenzung:
Druckbegrenzung in Kanal P
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 Leitungsdose
Maximaler Einstelldruck:
350 bar
Steuerölrückführung:
Intern
Weitere Suchbegriffe: Proportionalventil, Proportionalwegeventil, Zwischenplatten Hydraulik, proportional-wegeventil rexroth, proportional wegeventil, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Druckventile|Proportional-Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|(Z)DBE 6, (Z)DBEE 6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.093,57*
€ 1.215,82*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.110,36*
€ 1.226,09*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.303,63*
€ 1.436,94*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,09*
€ 1.459,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,37*
€ 1.446,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,39*
€ 1.384,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,42*
€ 1.348,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,36*
€ 1.321,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.