Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Druckbegrenzungsventil ZDBEE 6 VP2-2X/200G24K31A1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild für Proportional-Druckbegrenzungsventil ZDBEE 6 VP2-2X/200G24K31A1M
Bild für Proportional-Druckbegrenzungsventil ZDBEE 6 VP2-2X/200G24K31A1M
Herstellerlogo für Proportional-Druckbegrenzungsventil ZDBEE 6 VP2-2X/200G24K31A1M
Artikel-Nr.:
     4065-70201477
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901336824
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Proportional-Druckbegrenzungsventil ZDBEE 6 VP2-2X/200G24K31A1M
Suchbegriffe:
Druckventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Zwischenplatten Hydraulik
druckventil
Proportional-Druckbegrenzungsventil ZDBEE6VP2-2X/200G24K31A1M Proportional-Druckbegrenzungsventil Serie (Z)DBE, (Z)DBEE Nenngröße 6 Serie 2X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 0 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Zwischenplatte
Ausführung 2:
Mit integrierter Elektronik (OBE)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckbegrenzung:
Druckbegrenzung in Kanal P
Elektrischer Anschluss:
Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 Leitungsdose
Gewicht:
2.34 kg
Maximaler Einstelldruck:
200 bar
Steuerölrückführung:
Intern
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Druckventile|Proportional-Druckbegrenzungsventile|Vorgesteuert|(Z)DBE 6, (Z)DBEE 6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.436,18*
€ 1.564,87*
Lager 4065
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.451,70*
€ 1.578,07*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.716,71*
€ 1.849,58*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,07*
€ 1.877,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.558,45*
€ 1.854,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.498,07*
€ 1.782,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,99*
€ 1.745,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,70*
€ 1.727,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
€ 37,99*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
€ 64,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.