| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70201558 Herst.-Nr.: R901273229 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Proportional-Druckreduzierventil DRE 10-6X/200YMG24K4M Proportional-Druckreduzierventil Serie DRE(M), DRE(M)E Nenngröße 10, 25 Serie 6X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 300 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dichtung: | NBR-Dichtung | Druckstufe: | 200 bar | Elektrischer Anschluss: | Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175301-803 | Elektronik: | Für externe Ansteuerelektronik | Maximaldruck-Absicherung: | Ohne Maximaldruck-Absicherung | Nenngröße: | 10 | Rückschlagventil: | Ohne Rückschlagventil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |