| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70201572 Herst.-Nr.: R901278464 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Proportional-Druckreduzierventil DREE 10-6X/200YMG24K31F1M Proportional-Druckreduzierventil Serie DRE(M), DRE(M)E Nenngröße 10, 25 Serie 6X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 300 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dichtung: | NBR-Dichtung | Druckstufe: | 200 bar | Elektrischer Anschluss: | Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 | Elektronik: | Mit integrierter Elektronik (OBE) | Maximaldruck-Absicherung: | Ohne Maximaldruck-Absicherung | Nenngröße: | 10 | Rückschlagventil: | Ohne Rückschlagventil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |