| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70201709 Herst.-Nr.: R901328266 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Proportional-Druckreduzierventil DREE 20-6X/315YMG24K31F1V Proportional-Druckreduzierventil Serie DRE(M), DRE(M)E Nenngröße 10, 25 Serie 6X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 300 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Dichtung: | FKM-Dichtung | Druckstufe: | 315 bar | Elektrischer Anschluss: | Ohne Leitungsdose, mit Gerätestecker nach DIN EN 175201-804 | Elektronik: | Mit integrierter Elektronik (OBE) | Maximaldruck-Absicherung: | Ohne Maximaldruck-Absicherung | Nenngröße: | 25 | Rückschlagventil: | Ohne Rückschlagventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckminderventil, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Proportional-Druckventile|Proportional-Druckreduzierventile|Vorgesteuert|DRE(M)(E) 10,DRE(M)(E) 20 |
| | |
| |