Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo-Wegeventil 4WSE2ED10-5X/90B14-315K31EV-141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Servo-Wegeventil 4WSE2ED10-5X/90B14-315K31EV-141
Bild für Servo-Wegeventil 4WSE2ED10-5X/90B14-315K31EV-141
Herstellerlogo für Servo-Wegeventil 4WSE2ED10-5X/90B14-315K31EV-141
Artikel-Nr.:
     4065-70203341
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901391708
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Servo-Wegeventil 4WSE2ED10-5X/90B14-315K31EV-141
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Servo-Wegeventil 4WSE2ED10-5X/90B14-315K31EV-141 Servo-Wegeventil Serie 4WS.2E Nenngröße 10 Serie 5X Maximaler Betriebsdruck 315 bar Maximaler Volumenstrom 180 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Ansteuerelektronik:
Integrierte Ansteuerelektronik
Nennvolumenstrom:
90 l/min
Rückführung:
Mechanische und elektrische Rückführung
Steuerölrückführung:
Extern
Steuerölzuführung:
Extern
Weitere Suchbegriffe: wegeventil rexroth, wege ventile, Bosch Rexroth|Ventile|Stetigventile|Servo-Wegeventile|4WS(E)2E.10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.157,88*
€ 9.416,62*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.168,24*
€ 9.426,93*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.416,62*
€ 11.205,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.344,87*
€ 11.120,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.186,13*
€ 10.931,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.157,88*
€ 10.897,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.