Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelzellenpumpe PV7-1X/100-150RE07MC0-08-A464


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Flügelzellenpumpe PV7-1X/100-150RE07MC0-08-A464
Bild für Flügelzellenpumpe PV7-1X/100-150RE07MC0-08-A464
Herstellerlogo für Flügelzellenpumpe PV7-1X/100-150RE07MC0-08-A464
Artikel-Nr.:
     4065-70207921
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901173632
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Flügelzellenpumpe PV7-1X/100-150RE07MC0-08-A464
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
Flügelzellenpumpe PV7-1X/100-150RE07MC0-08-A464 Flügenzellenpumpe Serie PV7 Nenngröße 14 bis 150 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 160 bar Maximaler Volumenstrom 270 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Baugröße:
100
Dichtung:
NBR-Dichtung
Leitungsanschlüsse:
Saug- und Druckanschluss: SAE-Flanschanschluss nach ISO 6162-1
Nenngröße:
150
Nullhubdruckbereich:
20-80 bar
Regleroption:
Standard
Reglertyp:
Druckregler
Wegeventil:
Ohne Wegeventil
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Pumpen|Flügelzellenpumpen|PV7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.096,16*
€ 5.357,38*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.139,63*
€ 5.387,65*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.357,38*
€ 6.375,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.317,16*
€ 6.327,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.170,39*
€ 6.152,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.109,83*
€ 6.080,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.096,16*
€ 6.064,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.