Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialkolbenpumpe PR4-3X/5,00-500RA01M02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Radialkolbenpumpe PR4-3X/5,00-500RA01M02
Bild für Radialkolbenpumpe PR4-3X/5,00-500RA01M02
Herstellerlogo für Radialkolbenpumpe PR4-3X/5,00-500RA01M02
Artikel-Nr.:
     4065-70208039
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901088758
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Radialkolbenpumpe PR4-3X/5,00-500RA01M02
Suchbegriffe:
Radialkolbenpumpe
bosch rexroth radialkolbenpumpe
Radialkolbenpumpe PR4-3X/5,00-500RA01M02 Radialkolbenpumpe Serie PR4 Geräteserie 3X Nenngröße 1,60 bis 20,00 Maximaler Betriebsdruck 700 bar Maximales Verdrängungsvolumen 19,43 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anordnung der Kolben:
1+2
Anzahl der Druckanschlüsse:
2
Anzahl der Kolben:
3
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckstufe:
500 bar
Leitungsanschluss:
Rohrgewinde nach ISO 228/1
Nenngröße:
5
Verdrängungsvolumen:
4.82 cm³
Wellenausführung:
Zylindrisches Wellenende
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Pumpen|Radialkolbenpumpen|PR4-3X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.423,89*
€ 1.542,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.440,18*
€ 1.552,97*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,95*
€ 1.836,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,91*
€ 1.811,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,78*
€ 1.735,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.437,74*
€ 1.710,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.423,89*
€ 1.694,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.