Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialkolbenpumpe PR4-3X/5,00-700RA01M02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Radialkolbenpumpe PR4-3X/5,00-700RA01M02
Bild für Radialkolbenpumpe PR4-3X/5,00-700RA01M02
Herstellerlogo für Radialkolbenpumpe PR4-3X/5,00-700RA01M02
Artikel-Nr.:
     4065-70208098
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901092543
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Radialkolbenpumpe PR4-3X/5,00-700RA01M02
Suchbegriffe:
Radialkolbenpumpe
Radialkolbenpumpe PR4-3X/5,00-700RA01M02 Radialkolbenpumpe Serie PR4 Geräteserie 3X Nenngröße 1,60 bis 20,00 Maximaler Betriebsdruck 700 bar Maximales Verdrängungsvolumen 19,43 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anzahl der Druckanschlüsse:
2
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckstufe:
700 bar
Leitungsanschluss:
Rohrgewinde nach ISO 228/1
Nenngröße:
5
Wellenausführung:
Zylindrisches Wellenende
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Pumpen|Radialkolbenpumpen|PR4-3X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.920,98*
€ 4.160,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.933,82*
€ 4.164,80*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.160,33*
€ 4.950,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.108,68*
€ 4.889,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.981,23*
€ 4.737,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.929,44*
€ 4.676,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.920,98*
€ 4.665,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.