Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialkolbenpumpe PR4-3X/2,00-700RA01M01-C3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Radialkolbenpumpe PR4-3X/2,00-700RA01M01
Bild für Radialkolbenpumpe PR4-3X/2,00-700RA01M01
Herstellerlogo für Radialkolbenpumpe PR4-3X/2,00-700RA01M01
Artikel-Nr.:
     4065-70208163
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901369710
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Radialkolbenpumpe PR4-3X/2,00-700RA01M01
Suchbegriffe:
Radialkolbenpumpe
bosch rexroth radialkolbenpumpe
Radialkolbenpumpe PR4-3X=2,00-700RA01M01 Radialkolbenpumpe Serie PR4 Geräteserie 3X Nenngröße 1,60 bis 20,00 Maximaler Betriebsdruck 700 bar Maximales Verdrängungsvolumen 19,43 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anordnung der Kolben:
3
Anzahl der Druckanschlüsse:
1
Anzahl der Kolben:
3
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckstufe:
700 bar
Leitungsanschluss:
Rohrgewinde nach ISO 228/1
Nenngröße:
2
Verdrängungsvolumen:
2.14 cm³
Wellenausführung:
Zylindrisches Wellenende
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Pumpen|Radialkolbenpumpen|PR4-3X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.249,78*
€ 1.422,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.261,46*
€ 1.432,33*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,87*
€ 1.693,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,13*
€ 1.674,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,23*
€ 1.586,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,38*
€ 1.537,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,78*
€ 1.487,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.