Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialkolbenpumpe PR4-3X/1,60-700RA01M01-C3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Radialkolbenpumpe PR4-3X/1,60-700RA01M01
Bild für Radialkolbenpumpe PR4-3X/1,60-700RA01M01
Herstellerlogo für Radialkolbenpumpe PR4-3X/1,60-700RA01M01
Artikel-Nr.:
     4065-70208170
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901375631
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Radialkolbenpumpe PR4-3X/1,60-700RA01M01
Suchbegriffe:
Radialkolbenpumpe
bosch rexroth radialkolbenpumpe
Radialkolbenpumpe PR4-3X=1,60-700RA01M01 Radialkolbenpumpe Serie PR4 Geräteserie 3X Nenngröße 1,60 bis 20,00 Maximaler Betriebsdruck 700 bar Maximales Verdrängungsvolumen 19,43 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anordnung der Kolben:
3
Anzahl der Druckanschlüsse:
1
Anzahl der Kolben:
3
Dichtung:
NBR-Dichtung
Druckstufe:
700 bar
Leitungsanschluss:
Rohrgewinde nach ISO 228/1
Nenngröße:
1.6
Verdrängungsvolumen:
1.51 cm³
Wellenausführung:
Zylindrisches Wellenende
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Pumpen|Radialkolbenpumpen|PR4-3X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 997,46*
€ 1.144,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,59*
€ 1.152,41*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,74*
€ 1.362,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,07*
€ 1.341,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,74*
€ 1.269,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,64*
€ 1.227,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,46*
€ 1.186,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.