Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenzahnradpumpe PGF2-2X/008LJ20VU2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Innenzahnradpumpe PGF2-2X/008LJ20VU2
Bild für Innenzahnradpumpe PGF2-2X/008LJ20VU2
Herstellerlogo für Innenzahnradpumpe PGF2-2X/008LJ20VU2
Artikel-Nr.:
     4065-70208638
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900969247
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Innenzahnradpumpe PGF2-2X/008LJ20VU2
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Innenzahnradpumpe PGF2-2X/008LJ20VU2 Innenzahnradpumpe Serie PGF Nenngröße 1,7 bis 40 Baugröße 1, 2 und 3 Höchstdruck 250 bar Verdrängungsvolumen 1,7 bis 40 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anbauflansch:
2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-1
Baugröße:
2
Drehrichtung (Bei Blick auf Triebwelle):
Links
Geräteserie:
20 bis 29 (2X)
Leitungsanschlüsse:
Quadratischer Flanschanschluss, metrisches Befestigungsgewinde
Nenngröße:
8
Triebwelle:
Zahnwelle SAE J744 mit Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a
Weitere Angaben:
Keine weiteren Angaben
Weitere Suchbegriffe: zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, Bosch Rexroth|Pumpen|Innenzahnradpumpen|PGF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,79*
€ 847,32*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,52*
€ 848,26*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,32*
€ 1.008,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,87*
€ 999,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,69*
€ 944,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,58*
€ 907,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,79*
€ 855,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.