Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenzahnradpumpe PGF2-2X/008RJ01VU2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Innenzahnradpumpe PGF2-2X/008RJ01VU2K
Bild für Innenzahnradpumpe PGF2-2X/008RJ01VU2K
Herstellerlogo für Innenzahnradpumpe PGF2-2X/008RJ01VU2K
Artikel-Nr.:
     4065-70208650
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900983530
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Innenzahnradpumpe PGF2-2X/008RJ01VU2K
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Innenzahnradpumpe PGF2-2X/008RJ01VU2K Innenzahnradpumpe Serie PGF Nenngröße 1,7 bis 40 Baugröße 1, 2 und 3 Höchstdruck 250 bar Verdrängungsvolumen 1,7 bis 40 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anbauflansch:
2-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-1
Baugröße:
2
Drehrichtung (Bei Blick auf Triebwelle):
Rechts
Geräteserie:
20 bis 29 (2X)
Leitungsanschlüsse:
Rohrgewinde nach ISO 228-1
Nenngröße:
8
Triebwelle:
Zahnwelle SAE J744 mit Evolventenverzahnung nach ANSI B92.1a
Weitere Angaben:
Abschlussdeckel für Anbau der nächstkleineren Baugröße
Weitere Suchbegriffe: zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, Bosch Rexroth|Pumpen|Innenzahnradpumpen|PGF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,89*
€ 837,83*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,77*
€ 843,76*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,83*
€ 997,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,87*
€ 988,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,48*
€ 935,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,52*
€ 900,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,89*
€ 849,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.