Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenzahnradpumpe PGF2-2X/006RE20VE4-A468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Innenzahnradpumpe PGF2-2X/006RE20VE4-A468
Bild für Innenzahnradpumpe PGF2-2X/006RE20VE4-A468
Herstellerlogo für Innenzahnradpumpe PGF2-2X/006RE20VE4-A468
Artikel-Nr.:
     4065-70208702
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901214655
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Innenzahnradpumpe PGF2-2X/006RE20VE4-A468
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Innenzahnradpumpe PGF2-2X/006RE20VE4-A468 Innenzahnradpumpe Serie PGF Nenngröße 1,7 bis 40 Baugröße 1, 2 und 3 Höchstdruck 250 bar Verdrängungsvolumen 1,7 bis 40 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anbauflansch:
4-Loch-Befestigungsflansch nach ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1
Baugröße:
2
Drehrichtung (Bei Blick auf Triebwelle):
Rechts
Geräteserie:
20 bis 29 (2X)
Leitungsanschlüsse:
Quadratischer Flanschanschluss, metrisches Befestigungsgewinde
Nenngröße:
6.3
Triebwelle:
Zylindrische Welle mit Passfeder, ISO 3019-2 mit Durchtrieb
Weitere Angaben:
Keine weiteren Angaben
Weitere Suchbegriffe: zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, Bosch Rexroth|Pumpen|Innenzahnradpumpen|PGF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 789,49*
€ 918,81*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 792,82*
€ 924,97*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,81*
€ 1.093,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,34*
€ 1.077,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,23*
€ 1.018,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,17*
€ 981,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,49*
€ 939,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.