Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenzahnradpumpe PGH2-2X/005LE07VU2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Innenzahnradpumpe PGH2-2X/005LE07VU2
Bild für Innenzahnradpumpe PGH2-2X/005LE07VU2
Herstellerlogo für Innenzahnradpumpe PGH2-2X/005LE07VU2
Artikel-Nr.:
     4065-70209193
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900703725
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Innenzahnradpumpe PGH2-2X/005LE07VU2
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Innenzahnradpumpe PGH2-2X/005LE07VU2 Innenzahnradpumpe Serie PGH Nenngröße 5 bis 16 Baugröße 2 und 3 Geräteserie 2X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Verdrängungsvolumen 5,2 bis 16,0 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Dichtung:
FKM-Dichtungen und FK-Wellendichtring, geeignet für HLP-, HETG-, HEES- und HFD-Druckflüssigkeiten
Drehrichtung (Bei Blick auf Triebwelle):
Links
Nenngröße:
5
Triebwelle:
Zylindrische Welle mit Passfeder, DIN 6885
Weitere Suchbegriffe: zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, Bosch Rexroth|Pumpen|Innenzahnradpumpen|PGH-2X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,26*
€ 793,15*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,36*
€ 805,40*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,40*
€ 958,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,17*
€ 952,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,52*
€ 902,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,04*
€ 868,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,36*
€ 823,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.