Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenzahnradpumpe PGH2-2X/006RR07WU2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Innenzahnradpumpe PGH2-2X/006RR07WU2
Bild für Innenzahnradpumpe PGH2-2X/006RR07WU2
Herstellerlogo für Innenzahnradpumpe PGH2-2X/006RR07WU2
Artikel-Nr.:
     4065-70209201
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901158116
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Innenzahnradpumpe PGH2-2X/006RR07WU2
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Innenzahnradpumpe PGH2-2X/006RR07WU2 Innenzahnradpumpe Serie PGH Nenngröße 5 bis 16 Baugröße 2 und 3 Geräteserie 2X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Verdrängungsvolumen 5,2 bis 16,0 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Baugröße:
2
Dichtung:
FKM-Dichtungen mit NBR-Wellendichtring, geeignet für HFC-Druckflüssigkeiten
Drehrichtung (Bei Blick auf Triebwelle):
Rechts
Nenngröße:
6
Triebwelle:
Zahnwelle nach ISO 3019-1; 16-4 9T 16/32DP
Weitere Suchbegriffe: zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, Bosch Rexroth|Pumpen|Innenzahnradpumpen|PGH-2X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,20*
€ 917,85*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 799,59*
€ 931,36*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,36*
€ 1.108,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,73*
€ 1.092,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,21*
€ 1.033,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,07*
€ 996,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,59*
€ 951,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.