Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenzahnradpumpe PGH4-3X/025RR11VU2-A516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Innenzahnradpumpe PGH4-3X/025RR11VU2-A516
Bild für Innenzahnradpumpe PGH4-3X/025RR11VU2-A516
Herstellerlogo für Innenzahnradpumpe PGH4-3X/025RR11VU2-A516
Artikel-Nr.:
     4065-70209839
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901423299
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Innenzahnradpumpe PGH4-3X/025RR11VU2-A516
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Innenzahnradpumpe PGH4-3X/025RR11VU2-A516 Innenzahnradpumpe Serie PGH Nenngröße 20 bis 250 Baugröße 4 und 5 Geräteserie 3X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Verdrängungsvolumen 250,5 cm³. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
SAE-2-Loch-Befestigungsflansch
Baugröße:
4
Dichtung:
FKM-Dichtung
Drehrichtung (Auf Wellende gesehen):
Rechts
Leitungsanschluss:
SAE-Flansch Hochdruckreihe
Nenngröße:
25
Verdrängungsvolumen:
25.3 cm³
Wellenausführung:
SAE-Evolventenverzahnung
Weitere Suchbegriffe: zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, Bosch Rexroth|Pumpen|Innenzahnradpumpen|PGH-3X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.868,63*
€ 2.046,86*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.889,69*
€ 2.076,84*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.076,84*
€ 2.471,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.055,13*
€ 2.445,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.963,04*
€ 2.336,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.918,16*
€ 2.282,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.889,69*
€ 2.248,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.