| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70213263 Herst.-Nr.: 8026335 EAN/GTIN: 4052568279745 |
| | |
|
| | |
| Abdeckplatte VABB-B10-30-E Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Max. Anziehdrehmoment=6 Nm, Produktgewicht=179 g, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Werkstoffhinweis=RoHS konform Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Abdeckplatte: | Aluminium-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VABB-B10-30-E|Abdeckplatte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 5,36* | € 7,67* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,63* | € 7,84* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 6,71* | € 9,31* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,31* | € 14,27* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,77* | € 17,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|