Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABM-B10-30S-G12-4-P3 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VABM-B10-30S-G12-4-P3 Anschlussblock
Bild für VABM-B10-30S-G12-4-P3 Anschlussblock
Herstellerlogo für VABM-B10-30S-G12-4-P3 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     4065-70213269
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8026415
EAN/GTIN:
     4052568280185
Datenblatt DE für VABM-B10-30S-G12-4-P3 Anschlussblock
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Pneumatik Anschlussblock
Ventilverteiler
Wege-Ventil
Anschlussblock VABM-B10-30S-G12-4-P3 Rastermaß=32 mm, Einbaulage=beliebig, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=1093 g
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
4
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Typ-Kurzzeichen:
VABM
Werkstoff Anschlussleiste:
Aluminium-Knetlegierung
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, pneumatik anschlussblock, 2" wegeventil, VABM-B10-30S-G12-4-P3|Anschlussblock
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,40*
€ 69,05*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,00*
€ 70,89*
Frei Haus
ab € 82,15*
€ 102,02*
Frei Haus
ab € 100,50*
€ 126,53*
€ 6,90*
ab € 115,44*
€ 141,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.