Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter ABZMS-41-1X/0370/M4/DC-K6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Schwimmerschalter ABZMS-41-1X/0370/M4/DC-K6
Bild für Schwimmerschalter ABZMS-41-1X/0370/M4/DC-K6
Herstellerlogo für Schwimmerschalter ABZMS-41-1X/0370/M4/DC-K6
Artikel-Nr.:
     4065-70217875
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901327668
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Schwimmerschalter ABZMS-41-1X/0370/M4/DC-K6
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
bosch rexroth schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter ABZMS-41-1X/0370/M4/DC-K6 Schwimmerschalter Serie ABZMS-41 Geräteserie 1X Mediumtemparaturbereich -20 bis 80 C° Maximaler Betriebsdruck 1 bar. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bestelllänge:
370 mm
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker 7polig (6+PE) DIN EN 175201-804
Niveau- und Temperaturmessung:
4 Niveaukontakte
Spannung:
VDC 10-36
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Sensoren und Signalgeber|Schwimmerschalter|ABZMS-41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,63*
€ 677,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,06*
€ 664,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,92*
€ 634,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,25*
€ 609,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,14*
€ 565,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.