| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70217876 Herst.-Nr.: R901375681 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwimmerschalter ABZMS-41-1X/0370/RTA/DC-K24 & Schwimmerschalter Serie ABZMS-41 Geräteserie 1X Mediumtemparaturbereich -20 bis 80 C° Maximaler Betriebsdruck 1 bar. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bestelllänge: | 370 mm | Elektrischer Anschluss: | Gerätestecker 4polig, M12x1 | Niveau- und Temperaturmessung: | Widerstandmesskette (Niveau) und Widerstandsthermometer Analogausgang 4…20 mA | Spannung: | VDC 10-36 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Sensoren und Signalgeber|Schwimmerschalter|ABZMS-41 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |