Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenplatte HSZ 06 A604-3X/M00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Zwischenplatte HSZ 06 A604-3X/M00
Bild für Zwischenplatte HSZ 06 A604-3X/M00
Herstellerlogo für Zwischenplatte HSZ 06 A604-3X/M00
Artikel-Nr.:
     4065-70242216
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900536195
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Zwischenplatte HSZ 06 A604-3X/M00
Suchbegriffe:
Zwischenplatten Hydraulik
zwischenplatten hydraulik
Zwischenplatte HSZ 06 A604-3X/M00 Zwischenplatte Serie HSZ Geräteserie 1X, 3X und 4X Nenngröße 6 Maximaler Betriebsdruck 315 bar. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Kein externer Anschluss
Dichtung:
NBR-Dichtung
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Steuerblöcke und Platten|Zwischenplatten|HSZ 06
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 201,62*
€ 239,44*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 202,25*
€ 241,70*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,48*
€ 281,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.