| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70247999 Herst.-Nr.: R928006701 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Filterelement 2.0063 PWR10-A00-0-M Filterelement Typ 2. Nenngröße 0040...1000 Differenzdruck 30, 160 oder 330 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Rexroth 2.0063 H10XL-A00-0-M - Rexroth R928006701 Weitere Informationen: | | Bosch Rexroth Nummer: | R928006701 | Hengst Nummer: | 1002703B | Nenngröße: | 0063 | Filterfeinheit: | 10 µm | Elementausführung: | Standard | Differenzdruck: | 30 bar | Dichtung: | NBR | Bypassventil: | Ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,60* | € 65,56* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,00* | € 65,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|