Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SME-10-KL-LED-24 Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SME-10-KL-LED-24 Näherungsschalter
Bild für SME-10-KL-LED-24 Näherungsschalter
Herstellerlogo für SME-10-KL-LED-24 Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70248317
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     173210
EAN/GTIN:
     4052568074609
Datenblatt DE für SME-10-KL-LED-24 Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Näherungsschalter SME-10-KL-LED-24 in Nut einschiebbar; für Rundnut; kontaktbehaftet (Reed); 24 V DC und AC; LED; 3-Draht-Schließer; Leitung Standard/schleppkettentauglich; 2,5 m; Anschlussabgang längs; offenes Ende
Weitere Informationen:
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Bauform:
für Rundnut
Befestigungsart:
längs in Nut einschiebbar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
3-adrig
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Messprinzip:
magnetisch Reed
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
+/- 0,1 mm
Schaltausgang:
kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Symbol:
00991620
Überlastfestigkeit:
nicht vorhanden
Verpolungsschutz:
nein
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
€ 8,90*
ab € 29,34*
€ 39,69*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,51*
€ 47,79*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,89*
€ 49,81*
€ 5,00*
ab € 40,70*
€ 53,26*
Frei Haus
ab € 42,01*
€ 54,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.