Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEP-3/4-D-MAXI Einschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HEP-3/4-D-MAXI Einschaltventil
Bild für HEP-3/4-D-MAXI Einschaltventil
Herstellerlogo für HEP-3/4-D-MAXI Einschaltventil
Artikel-Nr.:
     4065-70257714
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193259
EAN/GTIN:
     4052568153328
Datenblatt DE für HEP-3/4-D-MAXI Einschaltventil
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Steuerventil
Einschaltventil HEP-3/4-D-MAXI für Wartungsgeräte. Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber, Betätigungsart=pneumatisch, Dichtprinzip=weich, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Handhilfsbetätigung=keine
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Rückstellart:
mechanische Feder
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991173
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,95*
€ 106,09*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 104,15*
€ 124,74*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,18*
€ 125,55*
Frei Haus
ab € 139,71*
€ 169,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 162,70*
€ 189,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.