| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70268250 Herst.-Nr.: 195852 EAN/GTIN: 4052568044718 |
| | |
|
| | |
| Fußbefestigung HBN-40X2 für Zylinder DSNU, ESNU. Baugröße=40, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Produktgewicht=611 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Werkstoff Befestigung=(* Stahl, * verzinkt)inkt) Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | HBN | Werkstoff Befestigung: | verzinkt | Werkstoff Mutter: | Stahl | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,94* | € 15,37* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,45* | € 15,78* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,05* | € 18,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 13,50* | € 18,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,16* | € 20,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|