| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70269044 Herst.-Nr.: 539247 EAN/GTIN: 4052568177324 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbindungsleitung NEBV-S1W37-K-5-LE37 Dose Sub-D (Haube für VTSA/VTSA-F); gewinkelt; 37-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 5 m; 0,34 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 37-polig/-adrig; IP65/NEMA 4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsatzgebiet: | Nur für Multipolanschluss Ventilinsel VTSA/VTSA-F | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00995644 | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | Sub-D | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | 3x Schraube M4 | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gewinkelt | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Entspricht Norm: | DIN 47100 | Farbe Kabelmantel: | grau | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Kabelaufbau: | 37 x 0,34 mm² | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Leitungsbezeichnung: | mit Schildträger | Leitungseigenschaft: | Standard | Prüfbedingungen Leitung: | Prüfbedingungen nach Anfrage | Schutzart: | NEMA 4 | Werkstoff Gehäuse: | PA | Werkstoff Isolierhülle: | PVC | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Einlassblock, Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, einlassblock festo, NEBV-S1W37-K-5-LE37|Verbindungsleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |