Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSK-8 Sperr-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSK-8 Sperr-Steckverbindung
Bild für QSK-8 Sperr-Steckverbindung
Herstellerlogo für QSK-8 Sperr-Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70279817
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153441
EAN/GTIN:
     4052568034740
Datenblatt DE für QSK-8 Sperr-Steckverbindung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Sperr-Steckverbindung QSK-8 selbstabsperrend; gerade Form; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; gleiche Größe wie Anschluss 1; Packungsmenge 1 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSK
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässiger Schlauchtyp:
PUN-V0-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 4,10*
€ 6,02*
2 Tage
157
1
€ 8,90*
ab € 4,59*
€ 6,59*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 6,60*
1
€ 8,95*
ab € 6,06*
€ 8,73*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 7,11*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.