Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8251060915110050 2/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 8251060915110050 2/2-Wegeventil
Bild für 8251060915110050 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 8251060915110050 2/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 8251060915110050 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70292236
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8251060.9151.10050
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 8251060915110050 2/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
8251060915110050 2/2-Wegeventil Serie 82510/82520 Für Systeme mit hohem Schutzanteil Hohe Durchflussleistung Vakuum geeignet Einfacher, kompakter Aufbau Befestigungsgewinde M5 serienmäßig Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet Ventil arbeitet mit Druckdifferenz Internationale Zulassung - genauere Produktbeschreibung siehe Dateblatt -
Weitere Informationen:
Spannung:
100VAC
Anschluss:
G1/4
Ausführung:
Normal geschlossen (NC)
Betriebsdruck:
0-12 bar
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren wegeventil, imi norgren originalteile, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|82510
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 100,71*
€ 120,67*
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 121,28*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,63*
€ 129,91*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.