| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70292313 Herst.-Nr.: 8674006.6240.02400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 8674006624002400 2/2-Wegeventil Serie 86740/86750 Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz (Zero Delta P) Ventilkolben mit PTFE-Führungsringen Für Vakuum geeignet Schließdämpfung Internationale Zulassungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Spannung: | 24VDC | Anschluss: | G1/4 | Ausführung: | Sitzdichtung PTFE, Fluidtemperatur -20…+110°C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 747,07* | € 839,23* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 760,95* | € 878,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 811,86* | € 906,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|