| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70292505 Herst.-Nr.: 8451400.0000.00000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 8451400000000000 2/2-Wegeventil Serie 84500/84510 Einfache Umrüstung "in Ruhestellung geöffnet" oder "doppelt wirkend" Optische Stellungsanzeige serienmäßig Schließschlagarm (Ventil schließt gegen die Strömung) Für verschmutzte Fluide geeignet Für Vakuum max. 90% geeignet Umgekehrte Durchflussrichtung optional Hohe Durchflussleistung Flüssige Steuerfluide optional Internationale Zulassungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Spannung: | Ohne Elektromagnet | Anschluss: | 1NPT | Ausführung: | Grundausführung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,59* | € 223,11* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 185,79* | € 223,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|