Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8253203800123050 2/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 8253203800123050 2/2-Wegeventil
Bild für 8253203800123050 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 8253203800123050 2/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 8253203800123050 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70292875
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8253203.8001.23050
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 8253203800123050 2/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
8253203800123050 2/2-Wegeventil Serie 82530/82630 Einfacher Aufbau Kompakter Betätigungsmagnet mit integrierter Hülse Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz Betriebsdruck 0-20 bar bei Wechselspannung und NBR Dichtung Internationale Zulassung - genauere Produktbeschreibung siehe Dateblatt -
Weitere Informationen:
Spannung:
230VAC
Anschluss:
G1/2
Ausführung:
Sitzdichtung FPM vorzugsw. Für kraftstoff u. Öl, Fluidtemperatur -5…+110°C
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren wegeventil, imi norgren originalteile, wegeventil 20 bar, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|82530/82630
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 120,13*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,73*
€ 120,26*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,76*
€ 140,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,86*
€ 134,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.