Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8251043915123050 2/2-Wegeventil NC G1/4 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 8251043915123050 2/2-Wegeventil
Bild für 8251043915123050 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 8251043915123050 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70292910
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8251043.9151.23050
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 8251043915123050 2/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
8251043915123050 2/2-Wegeventil Serie 82510/82520 Für Systeme mit hohem Schutzanteil Hohe Durchflussleistung Vakuum geeignet Einfacher, kompakter Aufbau Befestigungsgewinde M5 serienmäßig Ohne Werkzeug tauschbarer Magnet Ventil arbeitet mit Druckdifferenz Internationale Zulassung - genauere Produktbeschreibung siehe Dateblatt -
Weitere Informationen:
Spannung:
230VAC
Anschluss:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2/2 wegeventil 12v, imi norgren originalteile, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|82510
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,80*
€ 108,42*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,66*
€ 108,55*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.