Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UM/22456/172/81/83J ISO-Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für UM/22456/172/81/83J ISO-Ventil
Bild für UM/22456/172/81/83J ISO-Ventil
Herstellerlogo für UM/22456/172/81/83J ISO-Ventil
Schaltzeichen für UM/22456/172/81/83J ISO-Ventil
Artikel-Nr.:
     4065-70297092
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     UM/22456/172/81/83J
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für UM/22456/172/81/83J ISO-Ventil
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Wege-Ventil
UM/22456/172/81/83J ISO-Ventil Elektropneumatisch und pneumatisch betätigte Kolbenschieberventile UM/22000 Grundplattenventile, ISO 5599-1 Größe 1, 2, 3 oder 4 Niederwattmagnete (1,5W) Schieberdichtungen mit Stahlkern 10 oder 16 bar Ausführung mit arretierbarer oder nicht arretierbarer Handhilfsbetätigung Breite Palette an Grundplatten und Zubehör. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24VDC
ISO:
4
Handhilfsbetätigung:
Nicht arretierbar
Betriebsdruck:
16 bar
Ventilfunktion:
5/2 Elektromagnet/Luftfeder & Feder, internal pilot, monostabil
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, imi norgren originalteile, norgren wegeventil, Norgren|Ventile|ISO-Ventile|UM/22000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,46*
€ 716,65*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 617,73*
€ 717,46*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,65*
€ 852,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,68*
€ 851,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,11*
€ 808,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,87*
€ 776,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,46*
€ 732,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.