Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMA-40-10-1/4-EN Flanschmanometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FMA-40-10-1/4-EN Flanschmanometer
Bild für FMA-40-10-1/4-EN Flanschmanometer
Herstellerlogo für FMA-40-10-1/4-EN Flanschmanometer
Artikel-Nr.:
     4065-70303588
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159596
EAN/GTIN:
     4052568071622
Datenblatt DE für FMA-40-10-1/4-EN Flanschmanometer
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Druckluftschalter
Drucktaster
Druck-Messgerät
Flanschmanometer FMA-40-10-1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar und psi. Anzeigebereich [bar]=0 - 10 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Fronttafeleinbau
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau
Betriebsmedium:
neutrale Flüssigkeiten
Entspricht Norm:
EN 837-1
Farbe Gehäuse:
schwarz
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
kein Sauerstoff
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Messgenauigkeit Klasse:
2,5
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Schutzart:
IP43
Symbol:
00991463
Typ-Kurzzeichen:
FMA
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Werkstoff Befestigungsring:
Stahl
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Sichtscheibe:
SAN
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Trockengleitlager, druckluftschalter festo, druck messgerät, FMA-40-10-1/4-EN|Flanschmanometer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
€ 8,90*
ab € 21,70*
€ 28,55*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,38*
€ 29,97*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,90*
€ 31,17*
€ 5,00*
ab € 25,44*
€ 33,17*
€ 3,90*
ab € 26,24*
€ 34,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.