Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASP-M4-160-A Sensorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DASP-M4-160-A Sensorhalter
Bild für DASP-M4-160-A Sensorhalter
Herstellerlogo für DASP-M4-160-A Sensorhalter
Artikel-Nr.:
     4065-70304649
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1553813
EAN/GTIN:
     4052568062194
Datenblatt DE für DASP-M4-160-A Sensorhalter
Suchbegriffe:
Sensorhalter
festo sensorhalter
Sensorhalter DASP-M4-160-A Baugröße=160, Bauform=für Zuganker, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3 - starke Korrosionsbeanspruchung, Max. Anziehdrehmoment=1 Nm
Weitere Informationen:
Bauform:
für Zuganker
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Typ-Kurzzeichen:
DASP
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
für Kolb:
Ø160 - Ø200
Weitere Suchbegriffe: DASP-M4-160-A|Sensorhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,05*
€ 8,65*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 8,86*
1 Tag
50
€ 8,90*
ab € 8,86*
€ 12,32*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.