Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEU-EC Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CTEU-EC Busknoten
Bild für CTEU-EC Busknoten
Herstellerlogo für CTEU-EC Busknoten
Artikel-Nr.:
     4065-70305292
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     572556
EAN/GTIN:
     4052568218669
Datenblatt DE für CTEU-EC Busknoten
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Busknoten CTEU-EC Abmessungen B x L x H=40 mm x 91 mm x 50 mm, Rastermaß=40 mm, Befestigungsart=(* auf Elektrik-Anschlussplatte, * auf Elektrik-Anschaltung), Produktgewicht=90 g, Protokoll=EtherCAT
Weitere Informationen:
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Befestigungsart:
auf Elektrik-Anschaltung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Diagnose:
Unterspannung
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
Typ. 60 mA
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
2x Dose
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussbild:
00995716
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
M12x1, D-codiert nach EN 61076-2-101
Feldbus-Schnittstelle, Art:
Ethernet
Feldbus-Schnittstelle, Funktion:
Busanschluss kommend/weiterführend
Feldbus-Schnittstelle, Galvanische Trennung:
ja
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll:
EtherCAT
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate:
100 Mbit/s
Hinweis zur Schutzart:
ungenutzte Anschlüsse verschlossen
Interne Zykluszeit:
1 ms je 1 Byte Nutzdaten
KC-Zeichen:
KC-EMV
Konfigurations-Unterstützung:
XML-Datei
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LED-Anzeige busspezifisch:
Run: Kommunikationsstatus
LED-Anzeige produktspezifisch:
X2: Systemstatus Modul an I-Port 2
Parametrierung:
Failsafe- und Idle Reaktion
Protokoll:
EtherCAT
Schutzart:
IP67
Spannungsversorgung, Anschlussart:
Stecker
Spannungsversorgung, Anschlussbild:
00995383
Spannungsverso:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,88*
€ 285,87*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,19*
€ 286,15*
2 Tage
39
€ 5,90*
ab € 274,21*
€ 307,59*
Frei Haus
ab € 278,60*
€ 320,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 374,20*
€ 416,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,87*
€ 340,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,63*
€ 323,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.