Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsfilter 110LEN0160-2X/G25A00-V2,2-M-R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/G25A00-V2,2-M-R6
Bild für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/G25A00-V2,2-M-R6
Herstellerlogo für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/G25A00-V2,2-M-R6
Artikel-Nr.:
     4065-70306206
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928058491
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Leitungsfilter 110LEN0160-2X/G25A00-V2,2-M-R6
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Leitungsfilter 110LEN0160-2X/G25A00-V2,2-M-R6 Leitungsfilter Serie 110LE(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Nenndruck 110 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10°C bis +100°C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928058491
Hengst Nummer:
1019850B
Anschluss:
G1 1/2
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
0160
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Leitungsfilter|110LE(N)|1019850B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,87*
€ 911,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,64*
€ 909,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,03*
€ 853,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,35*
€ 813,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,46*
€ 753,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.