| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70306402 Herst.-Nr.: 570826 EAN/GTIN: 4052568101008 |
| | |
|
| | |
| Abdeckung EASC-G1-55-250 Baugröße=55, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Werkstoff Abdeckprofil=(* Aluminium-Knetlegierung, * eloxiert) Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | EASC | Werkstoff Abdeckprofil: | eloxiert | Werkstoff Adapterplatte: | eloxiert | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EASC-G1-55-250|Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,09* | € 49,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,44* | € 49,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 38,59* | € 49,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|